BUSSMANN JM60600-3CR Säkringsblock 450 till 600 ampere 600max Volt 3p | AC8FEH 39P410

BUSSMANN JM60600-3CR Säkringsblock 450 till 600 Ampere 600max Volt 3p

Finns i lager
Artikel: AC8FEH Modell: JM60600-3CRKorsreferens: 39P410

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 104 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning600 VAC
Strömområde450 till 600
Förstärkare AC450 till 600
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox Lug
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup6"
SäkringsblockdesignBarriär
Säkring Dia.2"
Kod för säkringshållareAE
Säkringslängd8"
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassJ
Höjd6"
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd14 2 / 5 "
Max. Förstärkare600
Max. Spänning600
MonteringsstilPanelmontering
Antal poler3
Bredd14 4 / 5 "
Trådstorlek(2) 500 kcmil till 4 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.319
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)23.5
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerBreddPris
BUSSMANN JM60600-1CR Säkringsblock 450 till 600 ampere 600max Volt 1p | AC8FEF 39P408 JM60600-1CR15"14 702 kr
BUSSMANN JM60600-2CR Säkringsblock, industriellt, 600 VAC, 450 till 600 Amp. Räckvidd | AC8FEG 39P409 JM60600-2CR210 "26 724 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JM60600-3CR Säkringsblock 450 till 600 Ampere 600max Volt 3p
44 104 kr /enhet