Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KTK-R-2/10 Säkring 2 / 10a klass Cc Ktk-r 600vac | AE8QME 6F191

BUSSMANN KTK-R-2/10 Säkring 2/10a Klass Cc Ktk-r 600vac

Finns i lager
Artikel: AE8QME Modell: KTK-R-2/10Korsreferens: 6F191
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassCC
Diameter13 / 32 "
EAN5027590092289
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R
Säkringsförstärkare2/10
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600 VAC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKlassStrömFunktionellt lika medSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN KTK-R-4/10 Säkring 4 / 10a klass Cc Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 KTK-R-4/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200kA vid 600 VAC1.5 "175SEK
BUSSMANN KTK-R-7 Säkring 7a klass Cc Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW92 KTK-R-7CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200kA vid 600 VAC1.5 "175SEK
BUSSMANN KTK-R-6/10 Säkring 6 / 10a klass Cc Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3 KTK-R-6/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200kA vid 600 VAC1.5 "205SEK
BUSSMANN KTK-R-1/2 säkring, 0.5 A, ej indikerande, standard, 600 V | AE2FHU 4XC17 KTK-R-1/2Klass CC0.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200kA vid 600V AC1 1 / 2 "184SEK
BUSSMANN KTK-R-3/4 Säkring 3 / 4a klass Cc Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 KTK-R-3/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200kA vid 600 VAC1.5 "184SEK
BUSSMANN KTK-R-1 Säkring, 1 A, Ej indikerande, Standard, 600 V | AE2FHW 4XC19 KTK-R-1Klass CC1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200kA vid 600V AC1 1 / 2 "170SEK
BUSSMANN KTK-R-1-1/2 Säkring, 1.5 A, Ej indikerande, Standard, 600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2Klass CC1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200kA vid 600V AC1 1 / 2 "184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KTK-R-2/10 Säkring 2/10a Klass Cc Ktk-r 600vac
183SEK /enhet