Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KUXRL6 Spärrplint, kort block med länk, 600V, 60A, 6 positioner | BD3VPT

BUSSMANN KUXRL6 Barriärterminalblock, kort block med länk, 600V, 60A, 6 positioner

Finns i lager
Artikel: BD3VPT Modell: KUXRL6
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
236SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström60A
BrännbarUL 94 V-1
Höjd1.25 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd5"
Max. Driftstemperatur105 grader C
Tillverkare SerierKUX
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner6 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.62in
PläteringNickel
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd2"
Wire Gauge22 AWG till 6 AWG
Trådmätare Max6 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUSSMANN KUX6-WMT Barriärterminalblock, kort block, 600V, 60A, 6 positioner | BD3HLU KUX6-WMT5"165SEK
BUSSMANN KUX4-WMT Spärrplint, kort block, 600V, 60A, 4 positioner | BD3PUG KUX4-WMT3.75 "108SEK
BUSSMANN KUX6-WNUV Barriärterminalblock, kort block, 600V, 60A, 6 positioner | BD4CKK KUX6-WNUV5"145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KUXRL6 Barriärterminalblock, kort block med länk, 600V, 60A, 6 positioner
236SEK /enhet