BUSSMANN KUX-säkringsblock


Filter
Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 60A , Brandfarlig: UL 94 V-1 , Höjd: 1.25 " , Husmaterial: Termoplast (TP) , Mfr. Serier: KUX , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.62in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Spänning: 600V , Bredd: 2" , trådmätare: 22 AWG till 6 AWG , Max trådmätare: 6 AWG , Wire Gauge Min: 22 AWG
StilModellLängdPris (ex moms)
A
KUX4-WMT
3.75 "108 SEK
B
KUX6-WMT
5"165 SEK
C
KUXRL6
5"236 SEK
B
KUX6-WNUV
5"145 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?