MANITOWOC Is- / vattendispensrar


Filter
Byråns efterlevnad: NSF, UL, CE , Färg: Silver , Kopplingstyp: 3/8 "FPT , Sladdlängd: 6ft. , Spänning: 115V
StilModellAmpsÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddLagringskapacitetPris (ex moms)
A
CNF0201A-161L
10.324 "35 "16.25 "10 lb.100 465 SEK
B
CNF0201A-161
10.324 "35 "16.25 "10 lb.99 038 SEK
C
CNF0202A-161L
10.324 "42 "16.25 "20 lb.113 355 SEK
D
CNF0202A-161
10.324 "42 "16.25 "20 lb.118 991 SEK
E
SFA191-161
1531.187 "54 "22 "120 lb.85 288 SEK
F
SFA291-161
1532 "60.5 "30 "180 lb.96 534 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?