Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN LPS-RK-70SPI Säkring, Tidsfördröjning / Slow Blow Type, 70 A, 600 VAC, 300 VDC | AE4WTQ 5NLE7

BUSSMANN LPS-RK-70SPI Säkring, Tidsfördröjning/Slow Blow Type, 70 A, 600 VAC, 300 VDC

Finns i lager
Artikel: AE4WTQ Modell: LPS-RK-70SPIKorsreferens: 5NLE7
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
2 569 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilBlade
KlassRK1
Diameter1.125 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould A6DR, Littlefuse LLSRK_ID
Säkringsförstärkare70
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC
Längd7.875 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Ger snabbt kortslutningsskydd och har dubbla element och tidsfördröjningsprestanda för optimal funktion
    • Konsekvent förhållande 2: 1 ampere (ampacitet) för säkringar med låg topp
    • Tidsfördröjning för att möjliggöra 130% FLA-storlek för enfas och motorskydd
    • Aktuell begränsningsfunktion för maximalt kortslutningsskydd och minskar riskerna för ljusbågsblixt
    • Erbjuder inget skada typ 2-skydd för IEC- och NEMA-startmotorer efter korrekt storlek
    • Kan ge motorer högt skydd mot ström
    • UL, CSA C22.2 och CE-godkänd
    • Utrustad med elektriskt isolerade ändlock för extra säkerhet; har avbrott på 300 kAIC vid 600 VAC och 100 kAIC vid 300 VDC

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareLängdPris
BUSSMANN LPS-RK-100SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 100a 600vac / 300vdc | AB2YUX 1PVU6 LPS-RK-100SPIBlade1.125 "1007.875 "2 571 kr
BUSSMANN LPS-RK-10SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 10a 600vac / 300vdc | AB2YUY 1PVU7 LPS-RK-10SPICylindrisk13 / 16 "105"816SEK
BUSSMANN LPS-RK-110SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 110a 600vac / 300vdc | AB2YUZ 1PVU8 LPS-RK-110SPIBlade1.5931109.625 "5 723 kr
BUSSMANN LPS-RK-125SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 125a 600vac / 300vdc | AB2YVA 1PVX1 LPS-RK-125SPIBlade1.5931259.625 "6 032 kr
BUSSMANN LPS-RK-12SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 12a 600vac / 300vdc | AB2YVB 1PVX2 LPS-RK-12SPICylindrisk13 / 16 "125"870SEK
BUSSMANN LPS-RK-150SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 150a 600vac / 300vdc | AB2YVC 1PVX3 LPS-RK-150SPIBlade1.5931509.625 "6 559 kr
BUSSMANN LPS-RK-15SPI Säkring Rk1 Lps-rk-spi 15a 600vac / 300vdc | AB2YVD 1PVX4 LPS-RK-15SPICylindrisk13 / 16 "155"799SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN LPS-RK-70SPI Säkring, Tidsfördröjning/Slow Blow Type, 70 A, 600 VAC, 300 VDC
2 569 kr /enhet