Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN MDA-3-2 / 10-R Säkring 3-2 / 10a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DNL 1CM06

BUSSMANN MDA-3-2/10-R säkring 3-2/10a Mda 250vac - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AA9DNL Modell: MDA-3-2/10-RKorsreferens: 1CM06

Få det Maj 20, Måndag
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
423SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
Diameter1 / 4 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medMersen GSA
Säkringsförstärkare3-2/10
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100A vid 250 VAC
Längd1.25 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKroppsstilStrömLängdMonteringsstilUppsägningstypDiameterSäkringsförstärkareförp. Antal.Pris
BUSSMANN MDA-1-R Säkring 1a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1545SEK
BUSSMANN MDA-1-1 / 2-R Säkring 1-1 / 2a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1.5545SEK
BUSSMANN MDA-1-1 / 4-R Säkring 1-1 / 4a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1.255554SEK
BUSSMANN MDA-1/2-R Säkring 1 / 2a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1/2548SEK
BUSSMANN MDA-1/4-R Säkring 1 / 4a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1/4566SEK
BUSSMANN MDA-10-R Säkring 10a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "10545SEK
BUSSMANN MDA-12-R Säkring 12a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "12551SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDA-3-2/10-R säkring 3-2/10a Mda 250vac - förpackning om 5
423SEK /packa