Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN MDA-3/4 keramisk säkring, tidsfördröjning, 750mA strömstyrka, 250V

Finns i lager
Artikel: BC8RLX Modell: MDA-3/4

Få det Maj 20, Måndag
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilCylindrisk
Ström750 mA
Diameter6.35mm
Säkringsstorlek / grupp3AB 6.3 mm x 32 mm
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betygDen 35
Längd31.75mm
MonteringsstilHållare / klämma
Resistens855.5 mOhm
UppsägningstypClip
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktinformation:

    • Bussmann MDA-3/4 patron säkring utformad för att ge kortslutnings- och överströmsskydd i styrkretsar, mätarkretsar och belastningscentra
    • Keramisk rörkonstruktion med nickelpläterade mässingskåpor för att skapa en bra elektrisk anslutning mellan säkringen och den elektriska ledaren
    • Tidsfördröjningsmekanism undviker oönskade säkringsöppningar orsakade av strömavbrott och ger snabba svarstider
    • CSA-certifierad och UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKroppsstilStrömLängdMonteringsstilUppsägningstypDiameterSäkringsförstärkareförp. Antal.Pris
BUSSMANN MDA-1-R Säkring 1a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGN 1CL85 MDA-1-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1545SEK
BUSSMANN MDA-1-1 / 2-R Säkring 1-1 / 2a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGP 1CL86 MDA-1-1 / 2-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1.5545SEK
BUSSMANN MDA-1-1 / 4-R Säkring 1-1 / 4a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGQ 1CL87 MDA-1-1 / 4-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1.255554SEK
BUSSMANN MDA-1/2-R Säkring 1 / 2a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGR 1CL90 MDA-1/2-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1/2548SEK
BUSSMANN MDA-1/4-R Säkring 1 / 4a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGT 1CL92 MDA-1/4-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "1/4566SEK
BUSSMANN MDA-10-R Säkring 10a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGU 1CL94 MDA-10-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "10545SEK
BUSSMANN MDA-12-R Säkring 12a Mda 250vac - Förpackning med 5 | AA9DGV 1CL95 MDA-12-RSäkringCylindrisk-1.25 "--1 / 4 "12551SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDA-3/4 keramisk säkring, tidsfördröjning, 750mA strömstyrka, 250V
115SEK /enhet