Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN MDQ-1-8/10 patronsäkring, 1.8A, 250VAC | BD4ANT

BUSSMANN MDQ-1-8/10 patronsäkring, 1.8A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD4ANT Modell: MDQ-1-8/10

Få det Maj 15, Onsdag
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk
Ström1.8A
Diameter6.35mm
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 mm x 32 mm)
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg1kA
Längd31.75mm
Tillverkare SerierMDQ
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellStrömAvbryt betygResistensSpänning (AC)Pris
BUSSMANN MDQ-1/16 patronsäkring, 62.5mA, 250VAC | BC8ECT MDQ-1/1662.5mA35A83.3 Ohm250 VAC217SEK
BUSSMANN MDQ-7/10 patronsäkring, 700mA, 250VAC | BC9XBW MDQ-7/10700mA35A-250 VAC83SEK
BUSSMANN MDQ-2-8/10 patronsäkring, 2.8A, 250VAC | BD2UTH MDQ-2-8 / 102.8A100A-250 VAC32SEK
BUSSMANN MDQ-8 patronsäkring, 8A, 32VAC | BD2ZXN MDQ-88A1kA-32 VAC99SEK
BUSSMANN MDQ-3/4 patronsäkring, 750mA, 250VAC | BD3FMH MDQ-3/4750mA35A-250 VAC83SEK
BUSSMANN MDQ-1/100 patronsäkring, 10mA, 250VAC | BD3GRB MDQ-1/10010mA--250 VAC367SEK
BUSSMANN MDQ-1-1/4 patronsäkring, 1.25A, 250VAC | BD3LPV MDQ-1-1 / 41.25A35A360 mOhm250 VAC83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDQ-1-8/10 patronsäkring, 1.8A, 250VAC
83SEK /enhet