BUSSMANN MDQ-V-3 Keramisk säkring, Slow Blow, 3A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD6CZL Modell: MDQ-V-3

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKeramisk säkring
KroppsstilCylindrisk bly
Ström3A
Diameter6.76mm
Säkringsstorlek / grupp3AG (6.3 x 32 mm)
SäkringstypLångsamt slag
Längd32.82mm
MonteringsstilBrädfäste
UppsägningstypAxial
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0292
Fartygets höjd (cm)80.65
Fartygets längd (cm)80.65
Fartygets bredd (cm)16.13

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelPris
BUSSMANN MDQ-V-2-1/2 Patron Glassäkring, Dual Element, Tidsfördröjning/Slow Blow, 250VAC, 2.5A | BC9FJB MDQ-V-2-1 / 2Cylindrisk bly2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring167SEK
BUSSMANN MDQ-V-3/16 Keramisk säkring, Slow Blow, 187.5mA, 250VAC | BD2GXP MDQ-V-3/16Cylindrisk bly187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagKeramisk säkring192SEK
BUSSMANN MDQ-V-3/8 Keramisk säkring, Slow Blow, 375mA, 250VAC | BD3ACW MDQ-V-3/8Cylindrisk bly375mA3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagKeramisk säkring179SEK
BUSSMANN MDQ-V-1/8 Keramisk säkring, Slow Blow, 125mA, 250VAC | BD3DKQ MDQ-V-1/8Cylindrisk bly125mA3AG (6.3 x 32 mm)Långsamt slagKeramisk säkring192SEK
BUSSMANN MDQ-V-4/10 Patron Glassäkring, Dual Element, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC, 400mA | BD3GRC MDQ-V-4/10Cylindrisk bly400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDQ-V-3 Keramisk säkring, Slow Blow, 3A, 250VAC
167SEK /enhet