Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN PV-8A10F Säkring, 8 A, 1000V DC | AD4CUY 41E441

BUSSMANN PV-8A10F Säkring, 8 A, 1000V DC

Finns i lager
Artikel: AD4CUY Modell: PV-8A10FKorsreferens: 41E441
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
784SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilCylindrisk
KlassgPV / UL PV
Diameter10.3mm
ElementetSingle
Säkringsförstärkare8
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg33 kA DC
Längd38mm
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde1000 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.78
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellFartKroppsstilKlassStrömDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN PV-10A10F Säkring, 10 A, 1000V DC | AD4CUV 41E438 PV-10A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm1033 kA DC38mm820SEK
BUSSMANN PV-12A10F Säkring, 12 A, 1000V DC | AD4CUW 41E439 PV-12A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm1233 kA DC38mm699SEK
BUSSMANN PV-15A10F Säkring, 15 A, 1000V DC | AD4CUX 41E440 PV-15A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm1533 kA DC38mm879SEK
BUSSMANN PV-1A10F Säkring, 1 A, 1000V DC | AD4CUZ 41E442 PV-1A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm133 kA DC38mm784SEK
BUSSMANN PV-2A10F Säkring, 2 A, 1000V DC | AD4CVA 41E443 PV-2A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm233 kA DC38mm760SEK
BUSSMANN PV-3A10F Säkring, 3 A, 1000V DC | AD4CVB 41E444 PV-3A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm333 kA DC38mm760SEK
BUSSMANN PV-4A10F Säkring, 4 A, 1000V DC | AD4CVC 41E446 PV-4A10FSnabbt agerandeCylindriskgPV / UL PV-10.3mm433 kA DC38mm777SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PV-8A10F Säkring, 8 A, 1000V DC
784SEK /enhet