A Växelspänning: Inte betygsatt , Kroppsmaterial: Keramik , Kopplingstyp: Bladände x Bladände , DC-spänningsklass: 1000V , Element: Single , För användning med: CHPV Modulär säkringshållare, HPV-DV Inline Hållare , Säkringsblockdesign: Icke avslag , Säkringsstorlek/grupp: 10 x 38 mm , Säkringstyp: Snabbt slag , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Mfr. Serier: Bussmann PV-F, Littelfuse SPF, Mersen HP10M, SPFS , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Monteringssätt: Hållare , Antal paket: 10 , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Respons tid: 8 sek. @ 500 % , Uppsägningstyp: Clip , Typ: Tidsfördröjning Strömbegränsning , Visuell indikation: Ej indikerande , Spänningsvärde: 1000 VDC , Wattförluster: 2.1W