BUSSMANN PVM-7 specialsäkring, fotovoltaisk dvärg, 7A, 600VDC | BC9LMU

BUSSMANN PVM-7 specialsäkring, fotovoltaisk dvärg, 7A, 600VDC

Finns i lager
Artikel: BC9LMU Modell: PVM-7

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilPatronsäkringar
DC-spänningsvärde600 VDC
Diameter10.3mm
Säkringsstorlek / grupp5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd38.1mm
Tillverkare SerierMVP
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
TypSolcellssäkring
Spänning (DC)600VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 451.35

Produktinformation:

    • PVM-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilSäkringsstorlek / gruppArtikelPris
BUSSMANN PVM-30 Solsäkring, Snabbblåsning, 30A, 600VDC | BC8AEV PVM-30Cartridge5AG (10.3 x 38.1 mm)Solsäkring436SEK
BUSSMANN PVM-12 solsäkring, snabbblåsning, 12A, 600VDC | BC8NLA PVM-12Cartridge5AG (10.3 x 38.1 mm)Solsäkring448SEK
BUSSMANN PVM-9 specialsäkring, fotovoltaisk dvärg, 9A, 600VDC | BC9XEQ PVM-9Patronsäkringar5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Säkring130SEK
BUSSMANN PVM-4 specialsäkring, fotovoltaisk dvärg, 4A, 600VDC | BD2ELM PVM-4Patronsäkringar5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Säkring249SEK
BUSSMANN PVM-10 specialsäkring, fotovoltaisk dvärg, 10A, 600VDC | BD2LZU PVM-10Patronsäkringar5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Säkring299SEK
BUSSMANN PVM-8 specialsäkring, fotovoltaisk dvärg, 8A, 600VDC | BD2NDZ PVM-8Patronsäkringar5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Säkring398SEK
BUSSMANN PVM-20 specialsäkring, fotovoltaisk dvärg, 20A, 600VDC | BD3MJN PVM-20Patronsäkringar5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Säkring448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PVM-7 specialsäkring, fotovoltaisk dvärg, 7A, 600VDC
130SEK /enhet