VERMONT GAGE Klass X Go Pin Gages


Vermont Gage Class X Go stiftmätare är precisionsmätverktyg som används för att säkerställa noggrannheten och kvaliteten på tillverkade komponenter. De är idealiska för flyg-, bil- och tillverkningsapplikationer.

Filter
Klass: X , Avsluta: Förkromad , Material: Verktygsstål , Total längd: 2" , Tolerans: 0" , Typ: Gå (Plus)
StilModellDiameterMätområdePris (ex moms)
A
141121000
0.21 "0.1801 till 0.281 "284 SEK
A
141125010
0.25 "0.1801 till 0.281 "284 SEK
A
141125050
0.25 "0.1801 till 0.281 "284 SEK
A
141105900
0.59 "0.5101 till 0.635 "364 SEK
A
141106300
0.63 "0.5101 till 0.635 "364 SEK
A
141112450
0.124 "0.0751 till 0.18 "284 SEK
A
141116360
0.163 "0.0751 till 0.18 "284 SEK
A
141116370
0.163 "0.0751 till 0.18 "284 SEK
A
141117710
0.177 "0.0751 till 0.18 "284 SEK
A
141121260
0.212 "0.1801 till 0.281 "284 SEK
A
141125150
0.251 "0.1801 till 0.281 "284 SEK
A
141127560
0.275 "0.1801 till 0.281 "284 SEK
A
141128000
0.280 "0.1801 till 0.281 "284 SEK
A
141131250
0.312 "0.2811 till 0.406 "289 SEK
A
141131590
0.315 "0.2811 till 0.406 "289 SEK
A
141134100
0.341 "0.2811 till 0.406 "289 SEK
A
141155700
0.557 "0.5101 till 0.635 "331 SEK
A
141155800
0.558 "0.5101 till 0.635 "331 SEK

Funktioner

  • Vermont Gage class x Go stiftmätare har verktygsstålkonstruktion för motståndskraft mot slitage.
  • De har en tolerans på 0.00004 tum för noggrann kontroll över mätningar.
  • Dessa stickproppar har förkromad yta för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • De är utrustade med klass X för att beteckna den högsta nivån av precision och noggrannhet vid mätningar.

Vanliga frågor

Vad är skillnaderna mellan Go- och No-Go-mätare?

Go-mätare verifierar att ett hål är inom tolerans, medan No-Go-mätare bekräftar när det är utanför toleransen.

Vad är syftet med ett Go/No-Go-toleranstest?

Det säkerställer att tillverkade delar uppfyller specificerade dimensioner och kvalitetsstandarder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?