Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN PVS-R-25 solsäkring 25a klass Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNN 14L652

BUSSMANN PVS-R-25 Solsäkring 25a Klass Rk5 Pvsr 600vac/dc

Finns i lager
Artikel: AA6PNN Modell: PVS-R-25Korsreferens: 14L652
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
628SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolsäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassRK5
Diameter13 / 16 "
ElementetSingle
Säkringsförstärkare25
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200 kA AC, 20 kA DC
Längd5"
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde600 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN PVS-R-20 solsäkring 20a klass Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNM 14L651 PVS-R-2013 / 16 "20200 kA AC, 20 kA DC5"628SEK
BUSSMANN PVS-R-30 solsäkring 30a klass Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNP 14L653 PVS-R-3013 / 16 "30200 kA AC, 20 kA DC5"628SEK
BUSSMANN PVS-R-35 solsäkring 35a klass Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNQ 14L654 PVS-R-351 1 / 16 "35200 kA AC, 20 kA DC5.5 "1 145 kr
BUSSMANN PVS-R-40 solsäkring 40a klass Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNR 14L655 PVS-R-401 1 / 16 "40200 kA AC, 20 kA DC5.5 "1 093 kr
BUSSMANN PVS-R-50 solsäkring 50a klass Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNT 14L656 PVS-R-501 1 / 16 "50200 kA AC, 20 kA DC5.5 "1 145 kr
BUSSMANN PVS-R-60 solsäkring 60a klass Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNU 14L657 PVS-R-601 1 / 16 "60200 kA AC, 20 kA DC5.5 "1 071 kr
BUSSMANN PVS-R-70 solsäkring 70a klass Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNV 14L658 PVS-R-701 5 / 16 "70200 kA AC, 10 kA DC7.875 "2 484 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PVS-R-25 Solsäkring 25a Klass Rk5 Pvsr 600vac/dc
628SEK /enhet