Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN RM25200-3CR Säkringsblock 110 till 200 ampere 250max Volt 3p | AC8FCC 39P351

BUSSMANN RM25200-3CR Säkringsblock 110 till 200 Ampere 250max Volt 3p

Finns i lager
Artikel: AC8FCC Modell: RM25200-3CRKorsreferens: 39P351
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
6 056 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning250 VAC
Strömområde110 till 200
Förstärkare AC110 till 200
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox Lug
DC-spänningsvärde250 VDC
Djup3"
SäkringsblockdesignBarriär
Säkring Dia.1-3 / 5 "
Kod för säkringshållareM
Säkringslängd7"
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassR
Höjd3.8 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd8"
Max. Förstärkare200
Max. Spänning250
Monteringsstil4 hålpanelfäste
Antal poler3
Bredd8"
Trådstorlek250MCM till 6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)9.47
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringslängdVäxelspänningFörstärkare ACHöjdLängdMax. FörstärkareMax. SpänningMonteringsstilPris
BUSSMANN RM25100-3CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 250max Volt 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 till 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 hålpanelfäste2 063 kr
BUSSMANN RM25400-3CR Säkringsblock 225 till 400 ampere 250max Volt 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VAC225 till 4004.8 "9.5 "4002504 hålpanelfäste11 701 kr
BUSSMANN RM25600-3CR Säkringsblock 450 till 600 ampere 250max Volt 3p | AC8FCJ 39P357 RM25600-3CR10 2 / 5 "250 VAC450 till 6005.61 "11 2 / 5 "6002504 hålpanelfäste24 184 kr
BUSSMANN RM60100-3CR Säkringsblock 70 till 100 ampere 600max Volt 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 till 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 hålpanelfäste5 013 kr
BUSSMANN RM60200-3CR Säkringsblock 110 till 200 ampere 600max Volt 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 till 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 hålpanelfäste5 643 kr
BUSSMANN RM60400-3CR Säkringsblock 225 till 400 ampere 600max Volt 3p | AC8FDJ 39P386 RM60400-3CR11 3 / 5 "600 VAC225 till 4004.8 "12.5 "4006004 hålpanelfäste38 211 kr
BUSSMANN RM60600-3CR Säkringsblock 450 till 600 ampere 600max Volt 3p | AC8FDL 39P389 RM60600-3CR13 2 / 5 "600 VAC450 till 6006"14 2 / 5 "6006004 hålpanelfäste53 373 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN RM25200-3CR Säkringsblock 110 till 200 Ampere 250max Volt 3p
6 056 kr /enhet