BUSSMANN Modul hylsa säkringsblock, klass R, Box Lug Terminal


Filter
Säkringsindikator: Nej , Kroppsmaterial: termoplast , Klass: Klass R , Kopplingstyp: Box Lug , Anslutningstyp: Box Lug , Nuvarande omdöme: 0-30 , Diameter: 13 / 16 " , För säkringstyp: Industri , Säkringstyp: Industri , Säkring UL klass: R , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Antal polacker: 3 , Typ: Säkringsblock , Visuell indikation: Ej indikerande
StilModellSäkringslängdVäxelspänningFörstärkare ACHöjdLängdMax. FörstärkareMax. SpänningMonteringsstilPris (ex moms)
A
RM25060-3CR
-250 VAC-2.3 "4.2 "--Bult ner / DIN-skena860 SEK
B
RM25030-3CR
-250 VAC-2"3.2 "--Bult ner / DIN-skena650 SEK
C
RM60030-3CR
-600V-2 2 / 7 "7"--Bolt-Down1 177 SEK
D
RM60060-3CR
-600 VAC-2.6 "7.3 "--Bult ner / DIN-skena1 309 SEK
E
RM25100-3CR
6"250 VAC70 till 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 hålpanelfäste2 063 SEK
E
RM25200-3CR
7"250 VAC110 till 2003.8 "8"2002504 hålpanelfäste6 056 SEK
F
RM25400-3CR
8 3 / 5 "250 VAC225 till 4004.8 "9.5 "4002504 hålpanelfäste11 701 SEK
G
RM60100-3CR
8"600 VAC70 till 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 hålpanelfäste5 013 SEK
H
RM60200-3CR
9 3 / 5 "600 VAC110 till 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 hålpanelfäste5 643 SEK
I
RM25600-3CR
10 2 / 5 "250 VAC450 till 6005.61 "11 2 / 5 "6002504 hålpanelfäste24 184 SEK
J
RM60400-3CR
11 3 / 5 "600 VAC225 till 4004.8 "12.5 "4006004 hålpanelfäste38 211 SEK
K
RM60600-3CR
13 2 / 5 "600 VAC450 till 6006"14 2 / 5 "6006004 hålpanelfäste53 373 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?