Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN S500-3.15-R Säkring 3.15a S500 250vac - Förpackning med 5 | AB8XFC 2ABV9

BUSSMANN S500-3.15-R Säkring 3.15a S500 250vac - Paket om 5

Finns i lager
Artikel: AB8XFC Modell: S500-3.15-RKorsreferens: 2ABV9
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
298SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter5mm
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GSB, Littelfuse 217
Säkringsförstärkare3-15 / 100A
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg35A vid 250 VAC
Längd20ft.
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygförp. Antal.Pris
BUSSMANN S500-1.25-R Säkring 1-1 / 4a S500 250vac - Förpackning med 5 | AB8XEQ 2ABU7 S500-1.25-R1.2535A vid 250 VAC5295SEK
BUSSMANN S500-1.6-R Säkring 1-6 / 10a S500 250vac - Förpackning med 5 | AB8XER 2ABU8 S500-1.6-R1-6 / 10A35A vid 250 VAC5296SEK
BUSSMANN S500-100-R Säkring 100ma S500 250vac - Förpackning med 5 | AB8XET 2ABU9 S500-100-R100mA35A vid 250 VAC5547SEK
BUSSMANN S500-10-R Säkring 10a S500 250vac - Förpackning med 5 | AB8XEU 2ABV1 S500-10-R10A35A vid 250 VAC5309SEK
BUSSMANN S500-125-R Säkring 125ma S500 250vac - Förpackning med 5 | AB8XEV 2ABV2 S500-125-R125mA35A vid 250 VAC5428SEK
BUSSMANN S500-160-R Säkring 160ma S500 250vac - Förpackning med 5 | AB8XEW 2ABV3 S500-160-R160mA35A vid 250 VAC5371SEK
BUSSMANN S500-1-R Säkring 1a S500 250vac - Förpackning med 5 | AB8XEX 2ABV4 S500-1-R1A35A vid 250 VAC5300SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN S500-3.15-R Säkring 3.15a S500 250vac - Paket om 5
298SEK /packa