Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN S506-40-R Säkring 40ma S506 250vac - Förpackning med 5 | AB8XGK 2ABZ3

BUSSMANN S506-40-R säkring 40ma S506 250vac - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AB8XGK Modell: S506-40-RKorsreferens: 2ABZ3
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
686SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter5mm
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould GDG, Littelfuse 218
Säkringsförstärkare40mA
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg35A vid 250 VAC
Längd20ft.
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygförp. Antal.Pris
BUSSMANN S506-50-R Säkring 50ma S506 250vac - Förpackning med 5 | AB3WQW 1VNE1 S506-50-R50mA35A vid 250 VAC5673SEK
BUSSMANN S506-1.25-R Säkring 1-1 / 4a S506 250vac - Förpackning med 5 | AB4EEA 1XFF5 S506-1.25-R1.2535A vid 250 VAC5369SEK
BUSSMANN S506-1.6-R Säkring 1-6 / 10a S506 250vac - Förpackning med 5 | AB8WUH 2AAL4 S506-1.6-R1-6 / 10A35A vid 250 VAC5375SEK
BUSSMANN S506-100-R Säkring 100ma S506 250vac - Förpackning med 5 | AB8WUJ 2AAL5 S506-100-R100mA35A vid 250 VAC5517SEK
BUSSMANN S506-10-R Säkring 10a S506 250vac - Förpackning med 5 | AB8WUK 2AAL6 S506-10-R10A100A vid 250 VAC5600SEK
BUSSMANN S506-12.5-R Säkring 12-1 / 2a S506 250vac - Förpackning med 5 | AB8WUL 2AAL7 S506-12.5-R12.5125A vid 250 VAC5398SEK
BUSSMANN S506-125-R Säkring 125ma S506 250vac - Förpackning med 5 | AB8WUM 2AAL8 S506-125-R125mA35A vid 250 VAC5479SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN S506-40-R säkring 40ma S506 250vac - förpackning om 5
686SEK /packa