MUELLER INDUSTRIES Koppling, Dimple Stop


Filter
Kroppsmaterial: Wrot koppar , Kopplingstyp: C x C , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F.
StilModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
W 10146
582 psi @ 100 grader F.7 / 8 "3 / 4 "31 SEK
B
W 10157
631 psi @ 100 grader F.3 / 4 "5 / 8 "27 SEK
C
W 10145
722 psi @ 100 grader F.5 / 8 "1 / 2 "15 SEK
B
W 10144
779 psi @ 100 grader F.1 / 2 "3 / 8 "18 SEK
B
W 10143
912 psi @ 100 grader F.3 / 8 "1 / 4 "14 SEK
B
W 10141
912 psi @ 100 grader F.1 / 4 "1 / 8 "17 SEK
B
W 10142
912 psi @ 100 grader F.5 / 16 "3 / 16 "18 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?