Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN SL-30 Sticksäkring, Tidsfördröjning, 30 A, 125V AC | AE8QWJ 6F465

BUSSMANN SL-30 Sticksäkring, Tidsfördröjning, 30 A, 125V AC

Finns i lager
Artikel: AE8QWJ Modell: SL-30Korsreferens: 6F465

Få det Maj 16, Torsdag
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
42SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut säkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilSkruv-in (typ S)
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould och Littelfuse typ SL
Säkringsförstärkare30
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg10kA vid 125 VAC
Avslag / icke-avvisningAvslag
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilSäkringsförstärkareAvbryt betygförp. Antal.Pris
BUSSMANN SL-15 kontaktsäkring, tidsfördröjning, 15 A, 125V AC | AE8QWG 6F462 SL-15Skruv-in (typ S)1510kA vid 125 VAC442SEK
BUSSMANN SL-20 Sticksäkring, Tidsfördröjning, 20 A, 125V AC | AE8QWH 6F463 SL-20Skruv-in (typ S)2010kA vid 125 VAC442SEK
BUSSMANN SL-25 Plug Säkring, Tidsfördröjning, 25 A, 125V AC | BC7VTW SL-25Rund kropp-10kA142SEK
BUSSMANN SL-25PK4 kontaktsäkring, tidsfördröjning, 25 A, 125V AC, 4-pack | BC8QRR SL-25PK4---1217SEK
BUSSMANN SL-30PK4 kontaktsäkring, tidsfördröjning, 30 A, 125V AC, 4-pack | BD2LZW SL-30PK4---1217SEK
BUSSMANN SL-20PK4 kontaktsäkring, tidsfördröjning, 20 A, 125V AC, 4-pack | BD2UMW SL-20PK4---1217SEK
BUSSMANN SL-15PK4 kontaktsäkring, tidsfördröjning, 15 A, 125V AC, 4-pack | BD4FLQ SL-15PK4---1217SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN SL-30 Sticksäkring, Tidsfördröjning, 30 A, 125V AC
42SEK /packa