Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN SR-5-2A-BK Blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BC9FKW Modell: SR-5-2A-BK

Få det Maj 22, Onsdag
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
19SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGenom hålbaserad säkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilBlyade säkringar
Ström2A
Diameter8.5mm
Säkringsstorlek / gruppSubmini
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg35A
Längd7.6mm
Max. Driftstemperatur85 grader C
Tillverkare SerierSR-5
Min. Driftstemperatur-40 grader C
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring på kretskortmontering
Resistens31 milli-ohm
UppsägningstypRadial
TypSpecialsäkringar
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025

Produktinformation:

    • SR-5-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringstypAvbryt betygArtikelFörpackningResistensPris
BUSSMANN SR-5-500MA-BK Blyad säkring, 500mA, 250VAC | BC7XVT SR-5-500MA-BK500mATidsfördröjning / långsamt slag35ASäkringarBulk242 MOhms19SEK
BUSSMANN SR-5-1A-BK PCB-monterad säkring, långsamt slag, 1A, 250VAC, 200-pack | BC7ZAG SR-5-1A-BK1ALångsamt slag35ASäkring på kretskortmonteringBulk85 MOhms19SEK
BUSSMANN SR-5-1.25A-BK Blyad säkring, 1.25A, 250VAC | BC7ZXQ SR-5-1.25A-BK1.25ATidsfördröjning / långsamt slag35ASäkringarBulk61 MOhms19SEK
BUSSMANN SR-5-800MA-BK PCB-monterad säkring, långsamt slag, 800mA, 250VAC, 200-pack | BC8AKG SR-5-800MA-BK800mALångsamt slag35ASäkring på kretskortmonteringBulk112 MOhms19SEK
BUSSMANN SR-5-6.3A-BK Blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC/250VAC, 6.3A | BC8JEW SR-5-6.3A-BK6.3ATidsfördröjning / långsamt slagDen 63Genom hålbaserad säkringBulk8 milli-ohm17SEK
BUSSMANN SR-5-160MA-AP PCB-monterad säkring, långsamt slag, 160mA, 250VAC, 1000-pack | BC8PVM SR-5-160MA-AP160mALångsamt slag35A vid 250 VACSäkring på kretskortmonteringAmmunitionspaket1.020 Ohm13SEK
BUSSMANN SR-5-2.5A-BK PCB Mount Säkring, Slow Blow, 2.5A, 250VAC, 200 Pack | BC8QBG SR-5-2.5A-BK2.5ALångsamt slag35ASäkring på kretskortmonteringBulk24 MOhms19SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN SR-5-2A-BK Blyförsedd säkring med genomgående hål, PCB-montering, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC
19SEK /enhet