Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN SR-5F-2A-BK Blyad säkring, 2A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD2MKA Modell: SR-5F-2A-BK
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
20SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
Växelspänning250 VAC
KroppsstilBlyade säkringar
Ström2A
Diameter8.5mm
Säkringsstorlek / gruppSubmini
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg50A
Längd7.6mm
Max. Driftstemperatur125 grader C
Tillverkare SerierSR-5F
Min. Driftstemperatur-40 grader C
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring på kretskortmontering
Resistens58 MOhms
UppsägningstypRadial
TypSpecialsäkringar
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045

Produktinformation:

    • SR-5F-serien

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningStrömArtikelFörpackningResistensSpänning (AC)Pris
BUSSMANN SR-5F-3.15A-BK Blyad säkring, 3.15A, 250VAC | BC7YUD SR-5F-3.15A-BK250 VAC3.15ASäkringarBulk37 MOhms250 VAC20SEK
BUSSMANN SR-5F-2.5A-AP PCB-monterad säkring, snabbblåsning, 2.5A, 250VAC, 1000-pack | BC8AVV SR-5F-2.5A-AP250 VAC2.5ASäkring på kretskortmonteringAmmunitionspaket49 MOhms250 VAC15SEK
BUSSMANN SR-5F-1A-AP Blyad säkring, 1A, 250VAC | BC8BMA SR-5F-1A-AP250 VAC1ASäkringarAmmunitionspaket171 MOhms250 VAC15SEK
BUSSMANN SR-5F-4A-BK blyförsäkring med genomgående hål, kretskortsmonterad specialsäkring, snabbblåsning, 250VAC | BC8CTR SR-5F-4A-BK250 VAC4AGenom hålbaserad säkringBulk26 milli-ohm250 VAC20SEK
BUSSMANN SR-5F-4A-AP Blyad säkring, 4A, 250VAC | BC8FWV SR-5F-4A-AP250 VAC4ASäkringarAmmunitionspaket26 MOhms250 VAC15SEK
BUSSMANN SR-5F-7A-AP Blyad säkring, 7A, 125VAC | BC8GWN SR-5F-7A-AP125 VAC7ASäkringarAmmunitionspaket11 MOhms125 VAC15SEK
BUSSMANN SR-5F-8A-BK PCB-monterad säkring, snabbblåsande, 8A, 125VAC, 200-pack | BC8LBF SR-5F-8A-BK125 VAC8ASäkring på kretskortmonteringBulk10 MOhms125 VAC20SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN SR-5F-2A-BK Blyad säkring, 2A, 250VAC
20SEK /enhet