Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN SS-5-4A-AP Blyad säkring, 4A, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD2DQH Modell: SS-5-4A-AP
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
Växelspänning250 VAC
KroppsstilBlyade säkringar
Ström4A
Säkringsstorlek / gruppSubmini
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
Höjd4.3mm
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg40A
Längd8.5 "
Tillverkare SerierSS-5
FörpackningAmmunitionspaket
Typ av produktSäkring på kretskortmontering
UppsägningstypRadial
TypSpecialsäkringar
Spänning (AC)250 VAC
Bredd7.85mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98

Produktinformation:

    • SS-5-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringstypAvbryt betygArtikelFörpackningResistensPris
BUSSMANN SS-5-5A-BK Blyförsäkring med genomgående hål, PCB-montering, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC | BC7XCG SS-5-5A-BK5ATidsfördröjning / långsamt slag50AGenom hålbaserad säkringBulk7.35 milli-ohm23SEK
BUSSMANN SS-5-500MA-AP Blyad säkring, 500mA, 250VAC | BC8EPN SS-5-500MA-AP500mATidsfördröjning / långsamt slag35ASäkringarAmmunitionspaket-12SEK
BUSSMANN SS-5-800MA-BK Blyförsäkring med genomgående hål, PCB-montering, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC, 800mA | BC8GFL SS-5-800MA-BK800mATidsfördröjning / långsamt slag35AGenom hålbaserad säkringBulk118 milli-ohm23SEK
BUSSMANN SS-5-1A-AP Blyad säkring, 1A, 250VAC | BC8HCX SS-5-1A-AP1ATidsfördröjning / långsamt slag35ASäkringarAmmunitionspaket-12SEK
BUSSMANN SS-5-2A-BK Blyad säkring, 2A, 250VAC | BC8NND SS-5-2A-BK2ATidsfördröjning / långsamt slag35ASäkringarBulk31.15 mOhm23SEK
BUSSMANN SS-5-630MA-BK PCB-monterad säkring, långsamt slag, 630mA, 250VAC, 200-pack | BC8VTP SS-5-630MA-BK630mALångsamt slag35ASäkring på kretskortmonteringBulk140 MOhms23SEK
BUSSMANN SS-5-2.5A-AP Blyförsäkring med genomgående hål, PCB-montering, Tidsfördröjning/Långsamt slag, 250VAC, 2.5A | BC8XLW SS-5-2.5A-AP2.5ATidsfördröjning / långsamt slag35AGenom hålbaserad säkringAmmunitionspaket-12SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN SS-5-4A-AP Blyad säkring, 4A, 250VAC
12SEK /enhet