Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN T30030-2CR Säkringsblock Klass T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5

BUSSMANN T30030-2CR Säkringsblock Klass T 30a 300v

Finns i lager
Artikel: AB9ZEF Modell: T30030-2CRKorsreferens: 2GWA5
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
1 536 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning300 VAC
Strömområde1 / 2 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärde160 VDC
Djup1.63 "
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring Dia.13 / 32 "
Säkringslängd7 / 8 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassT
Höjd1.63 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd2.75 "
Max. Förstärkare30
Max. Spänning300
MonteringsstilBulta ner
Antal poler2
Bredd2.41 "
Trådstorlek14 till 6 Cu / Al

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACDjupTrådstorlekSäkring Dia.SäkringslängdHöjdLängdPris
BUSSMANN T30060-2CR Säkringsblock 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31 T30060-2CR2.41 "601.63 "14 till 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "653SEK
BUSSMANN T30100-2CR Säkringsblock klass T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1 T30100-2CR3.09 "1002.06 "8 till 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "3 592 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN T30030-2CR Säkringsblock Klass T 30a 300v
1 536 kr /enhet