Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN T30100-2CR Säkringsblock klass T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1

BUSSMANN T30100-2CR Säkringsblock Klass T 100a 300v

Finns i lager
Artikel: AB9ZEL Modell: T30100-2CRKorsreferens: 2GWC1 / 2GWA9
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
3 592 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringsblock
Växelspänning300 VAC
Strömområde61 till 100
Förstärkare AC100
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärde160 VDC
Djup2.06 "
SäkringsblockdesignÖppen
Säkring Dia.13 / 16 "
Säkringslängd2.156 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassT
Höjd2.06 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd4.81 "
Max. Förstärkare100
Max. Spänning300
MonteringsstilBulta ner
Antal poler2
Bredd3.09 "
Trådstorlek8 till 1 / O Cu / Al

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4455
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACDjupTrådstorlekSäkring Dia.SäkringslängdHöjdLängdPris
BUSSMANN T30060-2CR Säkringsblock 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31 T30060-2CR2.41 "601.63 "14 till 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "653SEK
BUSSMANN T30030-2CR Säkringsblock Klass T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5 T30030-2CR2.41 "301.63 "14 till 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "1 536 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN T30100-2CR Säkringsblock Klass T 100a 300v
3 592 kr /enhet