Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB400-03 Barriärterminalblock, 600V, 75A, 3 positioner

Finns i lager
Artikel: BC8GFQ Modell: TB400-03

Få det Maj 7, Tisdag
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
87SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström75A
BrännbarUL 94 VO
Höjd0.76 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd3.2 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Tillverkare SerierTB400
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner3 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.687in
Pläteringtenn
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd1.81 "
Wire Gauge14 AWG till 10 AWG
Trådmätare Max10 AWG
Trådmätare Min14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUSSMANN TB400-0700 Spärrplint, 600V, 75A, 7 positioner | BD2AXD TB400-07005.95 "204SEK
BUSSMANN TB400-08 Spärrplint, 600V, 75A, 8 positioner | BD3YQK TB400-086.64 "232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB400-03 Barriärterminalblock, 600V, 75A, 3 positioner
87SEK /enhet