DAYTON True Union Swing avloppsvattenventiler, PVC


Filter
Längd: 8" , Material: PVC , Max. Vattentryck: 125 psi , Monteringsplats: Vertikal , Totala höjden: 3.156 " , Bredd: 3.156 "
StilModellAnslutningstypStorlekPris (ex moms)
A
4RG91
kompression2"1 060 SEK
A
4RG90
Socket1.5 "768 SEK

True Union Swing avloppsvattenventiler, PVC

Dayton swing-backventiler för avloppsvatten förhindrar återflöde av sumpavfallsledningar, avloppslyftstationer, ejektorsystem och avloppsvattenledningar. Dessa ventiler är tillverkade av PVC-material för att ge styrka, hållbarhet och motståndskraft mot vatten och nötning. De har inline äkta kopplingsmekanism som säkerställer läckagefri avstängning, även när ventilerna hålls idealiska under en tid, vilket förhindrar att förorenat vatten förorenar vattenförsörjningen. Välj från ett brett utbud av dessa backventiler, tillgängliga i 1.5 och 2 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?