Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TCFH30N Säkringshållare TCFH 30A 600V | AE3CTF 5CFK0

BUSSMANN TCFH30N Säkringshållare TCFH 30A 600V

Finns i lager
Artikel: AE3CTF Modell: TCFH30NKorsreferens: 5CFK0

Få det Maj 8, Onsdag
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
686SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorNej
Body MaterialGlasfylld PBT
AnslutningstypTryckplatta
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup1.25 "
SäkringsblockdesignBas
Säkring Dia.1"
Kod för säkringshållareJ, CC, T, RK
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassCF
Höjd1.25 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd2.3 "
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilDIN-skena
Antal poler1
Bredd0.75 "
Trådstorlek18 till 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0441
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekFörstärkare ACDjupSäkringslängdHöjdLängdMax. FörstärkareBreddPris
BUSSMANN TCFH100N Säkringshållare 100A Användning med CubeFuse (TM) | AB8WUY 2AAP1 TCFH100N# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "1 046 kr
BUSSMANN TCFH60N Säkringshållare 60A Användning med CubeFuse (TM) | AB8WUZ 2AAP3 TCFH60N# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "659SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TCFH30N Säkringshållare TCFH 30A 600V
686SEK /enhet