BUSSMANN Finger Safe Fuse Blocks för Fuse Series TCFH


Filter
Växelspänning: 600 VAC , Indikator för trasig säkring: Nej , Kroppsmaterial: Glasfylld PBT , Anslutningstyp: Tryckplatta , DC-spänningsklass: 300 VDC , Säkringsblockdesign: Bas , Fuse Dia.: 1" , Säkringshållarkod: J, CC, T, RK , Säkringstyp: Industri , Säkring UL klass: CF , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Max. Spänning: 600 , Monteringssätt: DIN-skena , Antal polacker: 1
StilModellTrådstorlekFörstärkare ACDjupSäkringslängdHöjdLängdMax. FörstärkareBreddPris (ex moms)
A
TCFH100N
# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "1 046 SEK
B
TCFH60N
# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "659 SEK
B
TCFH30N
18 till 8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "686 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?