Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TCFH60N Säkringshållare 60A Användning med CubeFuse (TM) | AB8WUZ 2AAP3

BUSSMANN TCFH60N Säkringshållare 60A Används med CubeFuse(TM)

Finns i lager
Artikel: AB8WUZ Modell: TCFH60NKorsreferens: 2AAP3

Få det Maj 8, Onsdag
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
659SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 60
Förstärkare AC60
SäkringsindikatorNej
Body MaterialGlasfylld PBT
AnslutningstypTryckplatta
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup1.53 "
SäkringsblockdesignBas
Säkring Dia.1"
Kod för säkringshållareJ, CC, T, RK
Säkringslängd2.125 "
SäkringstypIndustri
Säkring UL-klassCF
Höjd1.53 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd2.6 "
Max. Förstärkare60
Max. Spänning600
MonteringsstilDIN-skena
Antal poler1
Bredd1.03 "
Trådstorlek# 4- # 14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.693
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekFörstärkare ACDjupSäkringslängdHöjdLängdMax. FörstärkareBreddPris
BUSSMANN TCFH100N Säkringshållare 100A Användning med CubeFuse (TM) | AB8WUY 2AAP1 TCFH100N# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "1 046 kr
BUSSMANN TCFH30N Säkringshållare TCFH 30A 600V | AE3CTF 5CFK0 TCFH30N18 till 8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "686SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TCFH60N Säkringshållare 60A Används med CubeFuse(TM)
659SEK /enhet