Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TPL-BD telekomsäkring, snabbblåsning, 100A, 170VDC | BD2AFM

BUSSMANN TPL-BD telekomsäkring, snabbblåsning, 100A, 170VDC

Finns i lager
Artikel: BD2AFM Modell: TPL-BD

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 207 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring för telekomskydd
KroppsstilRundt knivblad
Ström100A
DC-spänningsvärde170 VDC
Diameter25.4mm
Säkringsstorlek / gruppTelekraft
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg100kA vid 170 VDC
Längd66.68mm
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktTelpower säkring med hög ström
UppsägningstypBulta ner
TypTelekommunikationssäkring
Spänning (DC)170VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855

Produktinformation:

    • TPL-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömDiameterArtikelLängdPris
BUSSMANN TPL-BE Specialsäkring, Telepower högströmssäkring, Snabbblåsning, 170VDC, 125A | BC7YFX TPL-BERundkroppssäkringar125A1"Säkring för telekomskydd2.625 "1 207 kr
BUSSMANN TPL-BB Specialsäkring, 80A, 170VDC | BC8VUT TPL-BBRundkroppssäkringar80A1"Säkring2.625 "1 207 kr
BUSSMANN TPL-BH Specialsäkring, 200A, 170VDC | BC8WGG Tpl-bhRundkroppssäkringar200A1"Säkring2.625 "1 207 kr
BUSSMANN TPL-CZ Specialsäkring, 600A, 170VDC | BC9HFP Tpl-czRundkroppssäkringar600A1"Säkring2.625 "2 010 kr
BUSSMANN TPL-BL Telekomsäkring, snabbblåsning, 250A, 170VDC | BC9JZH Tpl-blRundt knivblad250A1"Säkring för telekomskydd2.625 "1 207 kr
BUSSMANN TPL-CZH Telekomsäkring, snabbblåsning, 800A, 170VDC | BD2JYG Tpl-czhRundt knivblad800A1"Säkring för telekomskydd2.625 "2 320 kr
BUSSMANN TPL-BC Telekomsäkring, snabbblåsning, 90A, 170VDC | BD2NEA Tpl-bcRundt knivblad90A1"Säkring för telekomskydd2.625 "1 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TPL-BD telekomsäkring, snabbblåsning, 100A, 170VDC
1 207 kr /enhet