Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TR/3216FF3-R Ytmonterad säkring, 3A, 32VAC

Finns i lager
Artikel: BC9WJU Modell: TR/3216FF3-R
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
7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
Växelspänning32 VAC
Ström3A
DC-spänningsvärde63 VDC
Säkringsstorlek / grupp1206 (3216 metrisk)
SäkringstypSnabbt slag
Höjd0.89mm
Avbryt betyg50A
Längd3.2mm
Max. Driftstemperatur125 grader C
Tillverkare Serier3216FF
Min. Driftstemperatur-65 grader C
FörpackningKlipp band
Typ av produktSMD-säkringar
Resistens36 MOhms
Spänning (AC)32 VAC
Spänning (DC)63VDC
Bredd1.6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4085

Produktinformation:

    • 3216FF-serien

Produktvarianter

ProduktModellResistensStrömDC-spänningsvärdeSäkringsstorlek / gruppAvbryt betygArtikelMin. DriftstemperaturFörpackningPris
BUSSMANN TR/3216FF2.5-R Ytmonterad säkring, 2.5A, 32VAC | BC8DAL TR / 3216FF2.5-R46 MOhms2.5A63 VDC1206 (3216 metrisk)50ASäkringar-65 grader CKlipp band7SEK
BUSSMANN TR/3216FF500-R Ytmonterad säkring, 500mA, 32VAC | BC8EDD TR / 3216FF500-R980 mOhm500mA-1206 (3216 metrisk)50ASäkringar-65 grader CKlipp band7SEK
BUSSMANN TR/3216FF5-R Ytmonterad säkring, 5A, 32VAC | BC8HCY TR / 3216FF5-R14 MOhms5A32 VDC1206 (3216 metrisk)50ASäkringar-65 grader CKlipp band7SEK
BUSSMANN TR/3216FF250-R Ytmonterad säkring, snabbblåsning, 250mA, 32VAC, 3000 Pack | BC8KVH TR / 3216FF250-R-250mA--50AYtmonterad säkring-65 grader C-7SEK
RFQ
BUSSMANN TR/3216FF7-R Ytmonterad säkring, 7A, 32VAC | BC8LFJ TR / 3216FF7-R7 MOhms7A-1206 (3216 metrisk)50ASäkringar-65 grader CKlipp band7SEK
BUSSMANN TR/3216FF2-R Ytmonterad säkring, snabbt blåsande, 32VAC/63VDC | BC8QVA TR / 3216FF2-R66 milli-ohm2A-1206 (3216 metrisk)50AYtmonterad säkring-65 grader CKlipp band7SEK
BUSSMANN TR/3216FF750-R Ytmonterad säkring, snabbt blåsande, 32VAC/63VDC, 750mA | BC8RWF TR / 3216FF750-R540 milli-ohm750mA-1206 (3216 metrisk)50AYtmonterad säkring-65 grader CKlipp band7SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TR/3216FF3-R Ytmonterad säkring, 3A, 32VAC
7SEK /enhet