Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TR2/1025FA10-R Ytmonterad säkring, snabbblåsning, 10A, 250VAC, 2500-pack | BC9JUH

BUSSMANN TR2/1025FA10-R ytmonterad säkring, snabbblåsning, 10A, 250VAC, 2500 pack

Finns i lager
Artikel: BC9JUH Modell: TR2/1025FA10-R
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
14SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtmonterad säkring
Växelspänning250 VAC
Ström10A
DC-spänningsvärde60 VDC
Säkringsstorlek / grupp4010 Säkringsstorlek
SäkringstypSnabbt slag
Höjd2.77mm
Avbryt betyg50A
Längd10.29mm
FörpackningKlipptejp, musrulle, rulle
Typ av produktSMD-säkringar
Spänning (AC)250 VAC
Spänning (DC)60VDC
Bredd2.77mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0005
Fartygets höjd (cm)7.04
Fartygets längd (cm)26.14
Fartygets bredd (cm)7.04

Produktinformation:

    • 1025FA-serien

Produktvarianter

ProduktModellSpänning (AC)VäxelspänningStrömDC-spänningsvärdeSäkringsstorlek / gruppArtikelFörpackningResistensPris
BUSSMANN TR2/1025FA2.5-R Ytmonterad säkring, 2.5A, 125VAC | BC8TFM TR2 / 1025FA2.5-R125 VAC125 VAC2.5A-4010 (10228 metrisk)SäkringarRulle51 MOhms14SEK
BUSSMANN TR2/1025FA750-R Ytmonterad säkring, snabbblåsning, 750mA, 125VAC, 2500 Pack | BC8TPH TR2 / 1025FA750-R125 VAC125 VAC750mA-4010 SäkringsstorlekYtmonterad säkringRulle600 MOhms15SEK
BUSSMANN TR2/1025FA3-R Ytmonterad säkring, snabbblåsande, 3A, 125VAC, 2500-pack | BC9BNY TR2 / 1025FA3-R125 VAC125 VAC3A-4010 SäkringsstorlekYtmonterad säkringKlipptejp, musrulle, rulle39 MOhms14SEK
BUSSMANN TR2/1025FA5-R Ytmonterad säkring, snabbblåsande, 5A, 125VAC, 2500-pack | BC9FZB TR2 / 1025FA5-R125 VAC125 VAC5A-4010 SäkringsstorlekYtmonterad säkringKlipptejp, musrulle, rulle20 MOhms15SEK
BUSSMANN TR2/1025FA1.5-R Ytmonterad säkring, snabbblåsning, 1.5A, 250VAC, 2500-pack | BC9HKB TR2 / 1025FA1.5-R250 VAC250 VAC1.5A125 VDC4010 SäkringsstorlekYtmonterad säkringRulle104 MOhms14SEK
BUSSMANN TR2/1025FA15-R Ytmonterad säkring, 15A, 60VAC | BC9XDD TR2 / 1025FA15-R60 VAC-15A-4010 (10228 metrisk)SäkringarKlipp band-14SEK
BUSSMANN TR2/1025FA500-R Ytmonterad säkring, snabbblåsning, 500mA, 125VAC, 2500 Pack | BC9YTH TR2 / 1025FA500-R125 VAC125 VAC500mA-4010 SäkringsstorlekYtmonterad säkringRulle1.200 Ohm15SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TR2/1025FA10-R ytmonterad säkring, snabbblåsning, 10A, 250VAC, 2500 pack
14SEK /enhet