Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TR2/C515-375-R patronglassäkring, elektronisk hylsa, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, 375mA

Finns i lager
Artikel: BD3EAY Modell: TR2/C515-375-R
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
10SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlassäkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCylindrisk bly
Ström375mA
Diameter5.5mm
Säkringsstorlek / grupp2AG (5 mm x 15 mm)
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd15.2mm
Tillverkare SerierC515
MonteringsstilBrädfäste
FörpackningRulle
Typ av produktElektronisk säkring av hylsglas
UppsägningstypAxial
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • C515 Series

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelSpänning (AC)Pris
BUSSMANN TR2/C515-1.6-R Keramisk säkring, Slow Blow, 1.6A, 250VAC | BC8VUU TR2 / C515-1.6-R250 VACCylindrisk bly1.6A2AG (5 x 15 mm)Långsamt slagKeramisk säkring250 VAC27SEK
BUSSMANN TR2/C515-350-R patronglassäkring, elektronisk hylsa, tidsfördröjning/långsam blåsning, 250VAC, 350mA | BC9NFV TR2 / C515-350-R250 VACCylindrisk bly350mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring250 VAC10SEK
BUSSMANN TR2/C515-750-R patronglassäkring, elektronisk hylsa, tidsfördröjning/långsam blåsning, 250VAC, 750mA | BC9RHL TR2 / C515-750-R250 VACCylindrisk bly750mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring250 VAC10SEK
BUSSMANN TR2/C515-1-R patronglassäkring, elektronisk hylsa, tidsfördröjning/långsam blåsning, 250VAC | BD2AFN TR2 / C515-1-R250 VACCylindrisk bly1A2AG (5 mm x 15 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring250 VAC10SEK
BUSSMANN TR2/C515-2.25-R Glassäkring, Slow Blow, Storlek 5 x 15 mm, 2.25A, 250VAC, 1500 Pack | BD2QKC TR2 / C515-2.25-R250 VACCylindrisk bly2.25A2AG (5 x 15 mm)Långsamt slagGlassäkring250 VAC27SEK
BUSSMANN TR2/C515-3.5-R Keramisk säkring, Slow Blow, 3.5A, 125VAC | BD2QKD TR2 / C515-3.5-R125 VACCylindrisk bly3.5A2AG (5 x 15 mm)Långsamt slagKeramisk säkring125 VAC10SEK
BUSSMANN TR2/C515-6-R patronglassäkring, elektronisk hylsa, tidsfördröjning/långsam blåsning, 250VAC | BD2VJP TR2 / C515-6-R250 VACCylindrisk bly6A2AG (5 mm x 15 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring250 VAC10SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TR2/C515-375-R patronglassäkring, elektronisk hylsa, tidsfördröjning/långsamt slag, 250VAC, 375mA
10SEK /enhet