BUSSMANN C515-glas- och keramiksäkringar


Filter
Diameter: 5.5mm , Längd: 15.2mm , Mfr. Serier: C515 , Monteringssätt: Brädfäste , Förpackning: Rulle , Produkttyp: Elektronisk säkring av hylsglas , Uppsägningstyp: Axial
StilModellVäxelspänningKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
TR2 / C515-3.5-R
125 VACCylindrisk bly3.5A2AG (5 x 15 mm)Långsamt slagKeramisk säkring125 VAC10 SEK
B
TR2 / C515-3-R
250 VACCylindrisk bly3A2AG (5 x 15 mm)Långsamt slagGlassäkring250 VAC11 SEK
C
TR2 / C515-1.6-R
250 VACCylindrisk bly1.6A2AG (5 x 15 mm)Långsamt slagKeramisk säkring250 VAC27 SEK
D
TR2 / C515-500-R
250 VACCylindrisk bly500mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring250 VAC10 SEK
D
TR2 / C515-2.25-R
250 VACCylindrisk bly2.25A2AG (5 x 15 mm)Långsamt slagGlassäkring250 VAC27 SEK
D
TR2 / C515-125-R
250 VACCylindrisk bly125mA2AG (5 x 15 mm)Långsamt slagGlassäkring250 VAC10 SEK
E
TR2 / C515-250-R
250 VACCylindrisk bly250mA2AG (5 x 15 mm)Långsamt slagKeramisk säkring250 VAC10 SEK
D
TR2 / C515-350-R
250 VACCylindrisk bly350mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring250 VAC10 SEK
D
TR2 / C515-1-R
250 VACCylindrisk bly1A2AG (5 mm x 15 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring250 VAC10 SEK
D
TR2 / C515-6-R
250 VACCylindrisk bly6A2AG (5 mm x 15 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring250 VAC10 SEK
D
TR2 / C515-800-R
250 VACCylindrisk bly800mA2AG (5 x 15 mm)Långsamt slagGlassäkring250 VAC10 SEK
D
TR2 / C515-750-R
250 VACCylindrisk bly750mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring250 VAC10 SEK
D
TR2 / C515-375-R
250 VACCylindrisk bly375mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsfördröjning / långsamt slagGlassäkring250 VAC10 SEK
F
TR2 / C515-2.5-R
250 VACCylindrisk bly2.5A2AG (5 x 15 mm)Långsamt slagKeramisk säkring250 VAC10 SEK

C515-glas- och keramiksäkringar

Bussmann C515-seriens glas- och keramiska säkringar används i elektriska kretsar där överströms- och kortslutningsskydd är viktigt. De förhindrar skador på elektriska komponenter och utrustning genom att avbryta strömflödet. Dessa säkringar är designade för kortmonterad installation för att erbjuda bekväm integration på kretskort. De har en axiell termineringsstil för att ge säkra anslutningspunkter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?