Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN VP/ATM-25ID Fordonssäkring, snabbblåsande, 25A, 32VDC, 5-pack | BD6DRV

BUSSMANN VP/ATM-25ID fordonssäkring, snabbt blåst, 25A, 32VDC, 5-pack

Finns i lager
Artikel: BD6DRV Modell: VP/ATM-25ID
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
614SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Ström25A
DC-spänningsvärde32 VDC
SäkringstypSnabbt slag
Höjd3.81mm
Längd10.92mm
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktFordonssäkringar
UppsägningstypBlade
TypMiniatyrsäkring med / utan indikation
Spänning (DC)32VDC
Bredd8.81mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)42.57
Fartygets längd (cm)27.74
Fartygets bredd (cm)9.68

Produktinformation:

    • ATM-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömArtikelPris
BUSSMANN VP/ATM-15ID Fordonssäkring, snabbblåsande, 15A, 32VDC, 5-pack | BC8TRJ VP / ATM-15ID15ASäkring614SEK
BUSSMANN VP/ATM-20ID Fordonssäkring, snabbblåsning, 20A, 32VDC, 5-pack | BC9LPQ VP / ATM-20ID20ASäkring614SEK
BUSSMANN VP/ATM-10ID fordonssäkring, 10A, 32VDC | BD3AUB VP / ATM-10ID10ASäkringar614SEK
BUSSMANN VP/ATM-30ID Fordonssäkring, snabbblåsande, 30A, 32VDC, 5-pack | BD3CEG VP / ATM-30ID30ASäkring614SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN VP/ATM-25ID fordonssäkring, snabbt blåst, 25A, 32VDC, 5-pack
614SEK /enhet