Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS ODHT050408-F57 Frässkär | AH4YHR 35RD42

WALTER TOOLS ODHT050408-F57 Frässkär

Finns i lager
Artikel: AH4YHR Modell: ODHT050408-F57Korsreferens: 35RD42
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
348SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning
Chip-BreakerF57
BeläggningPVD
SkärriktningNeutral
GradeWSP45S
Sätt in formOctagon
Infoga storlek050408
Sätt i tjocklek0.187 "
ISO-nummerODHT050408-F57
Blyvinkel15 grader
MonteringsstilSkruva
Antal kanter8
Näsradie0.031 "
Primär applikationMedium
RäfsaPositiv
StilODHT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1814
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckkompatibilitet: Rostfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Nej
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellChip-BreakerStilPris
WALTER TOOLS ODMT050408-D57 Frässkär | AH4YHW 35RD46 ODMT050408-D57D3100ODMT262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS ODHT050408-F57 Frässkär
348SEK /enhet