Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN WCF40RN Fuse, Fast Blow, 40A, 690VAC | BD4LEB

BUSSMANN WCF40RN Säkring, Snabbblåsande, 40A, 690VAC

Finns i lager
Artikel: BD4LEB Modell: WCF40RN
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
921SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning690 VAC
KroppsstilFyrkantig kroppsblad
Ström40A
Säkringsstorlek / gruppCUBE Säkring
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
MonteringsstilDIN-fäste
FörpackningBulk
Typ av produktVindkubssäkring
UppsägningstypPlugga in för radiellt blad
TypKubsäkringsvind
Spänning (AC)690 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.639

Produktinformation:

    • WCF_RN-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömArtikelMonteringsstilPris
BUSSMANN WCF3RN Specialsäkring, 3A, 690VAC | BC8EDE WCF3RNSäkringar med fyrkantiga kroppsblad3ASäkringarDIN540SEK
BUSSMANN WCF100RN Specialsäkring, 100A, 690VAC | BC8QKY WCF100RNSäkringar med fyrkantiga kroppsblad100ASäkringarDIN1 902 kr
BUSSMANN WCF30RN Specialsäkring, 30A, 690VAC | BC8QRZ WCF30RNSäkringar med fyrkantiga kroppsblad30ASäkringarDIN540SEK
BUSSMANN WCF6RN Säkring, Snabbblåsande, 6A, 690VAC | BC8VUV WCF6RNFyrkantig kroppsblad6ASäkringDIN-fäste540SEK
BUSSMANN WCF25RN Specialsäkring, 25A, 690VAC | BD2ELW WCF25RNSäkringar med fyrkantiga kroppsblad25ASäkringarDIN540SEK
BUSSMANN WCF10RN Specialsäkring, 10A, 690VAC | BD2MKH WCF10RNSäkringar med fyrkantiga kroppsblad10ASäkringarDIN540SEK
BUSSMANN WCF80RN specialsäkring, kubsäkring vind, snabbt blås, 690VAC, 80A, fyrkantig säkring | BD2RMY WCF80RNSäkringar med fyrkantiga kroppsblad80ABladesäkringDIN1 902 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN WCF40RN Säkring, Snabbblåsande, 40A, 690VAC
921SEK /enhet