WATTS LF1XL-serien temperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Blyfri koppar silikonlegering , Utsläppskapacitet: 15000 XNUMX btuh , Inloppsanslutning: Gängad man , Inloppsstorlek: 1 / 2 " , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Max. Temp.: 210 Deg. F , Max. Arbetstryck: 113 psi , Mfr. Serier: LF1L , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagsstorlek: 1 / 2 " , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Skaftlängd: 7 / 8 " , Termostatmaterial: Koppar , Termostatprobens längd: 4"
StilModellAvlastningstryckPris (ex moms)
A
LF1XL 75-210 1/2
75 psi878 SEK
B
LF1XL 100 1/2
100 psi794 SEK
B
LF1XL 150-210 1/2
150 psi794 SEK
B
LF1XL-BP-TT-150210
150 psi780 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?