Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BW TECHNOLOGIES XT-00H0-B-AU Enkel gasdetektor H2s 0-200 Ppm Au Svart | AC4WKC 30N689

BW TECHNOLOGIES XT-00H0-B-AU enkelgasdetektor H2s 0-200 ppm Au svart

Finns i lager
Artikel: AC4WKC Modell: XT-00H0-B-AUKorsreferens: 30N689

Få det Maj 15, Onsdag
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
17 899 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel gasdetektor, Australien, svart
LarminställningLåg 100 ppm, hög 150 ppm
LarmtypHörbar, visuell, vibrerande
Batteritid2 år.
Batterityp4.2V litium
Djup1-13 / 16 "
Känner avVätesulfid
VisaDisplay
Gas typH2S
Höjd5.5 "
Driftstemp. Räckvidd-4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C
Upplösning0.1 ppm
Sensorområde0 till 200 ppm
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.73
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)20
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Utbytbara sensorer (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelGas typLarminställningLarmtypHöjdBostäder färgDriftstemp. RäckviddUpplösningPris
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR Enkel gasdetektor Cl2 0-50 Ppm Brasilien Svart | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BREnkel gasdetektorCl2AnvändardefinieradHörbar (95dB), visuell, vibrerande3.75 "--4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C0.1 ppm steg10 632 kr
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR Enkel gasdetektor Clo2 0-1 Ppm Brasilien Gul | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BREnkel gasdetektorCLO2AnvändardefinieradHörbar (95dB), visuell, vibrerande3.75 "--4 till +122 grader F, -20 till +50 grader C0.01 ppm steg10 632 kr
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR Single Gas Detector Co H2 Resistant Brazil Yellow | AB7JCY 23M619 GAXT-M2-DL-BREnkel gasdetektorCOAnvändardefinieradHörbar (95dB), visuell, vibrerande3.75 "--22 till +122 grader F, -30 till +50 grader C1 ppm steg10 632 kr
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR Single Gas Detector Co 0-1000 Ppm Brasilien Svart | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BREnkel gasdetektorCOAnvändardefinieradHörbar (95dB), visuell, vibrerande3.75 "--22 till +122 grader F, -30 till +50 grader C1 ppm steg7 680 kr
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA Enkel gasdetektor Co Alkaline Nordamerika Gul | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NAEnkel gasdetektor, Nordamerika, gulCOJusterbarHörbar, visuell, vibrerande5.125 "Gul-20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F)CO (steg om 1 ppm)14 151 kr
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU Single Gas Detector Co Alkaline Europe Yellow | AB7JJR 23M818 QT-000M-AY-EUEnkel gasdetektor, Europa, gulCOJusterbarHörbar, visuell, vibrerande5.125 "--20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F)CO (steg om 1 ppm)14 151 kr
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK Single Gas Detector Co Alkaline Uk Yellow | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-UKSingle Gas Detector, Storbritannien, GulCOJusterbarHörbar, visuell, vibrerande5.125 "--20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F)CO (steg om 1 ppm)14 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-00H0-B-AU enkelgasdetektor H2s 0-200 ppm Au svart
17 899 kr /enhet