Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BW TECHNOLOGIES XT-XW00-Y-ELLER Flergasdetektor O2 / lel eller 3-stifts Uk-kontakt Gul | AB7JGK 23M764

BW TECHNOLOGIES XT-XW00-Y-OR Flergasdetektor O2/lel Eller 3-stift Uk Plug Gul

Finns i lager
Artikel: AB7JGK Modell: XT-XW00-Y-ORKorsreferens: 23M764
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
17 883 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlergasdetektor, 2 gaser, annan region med 3-stifts UK-kontakt
LarminställningJusterbar
LarmtypHörbar, visuell, vibrerande
Batteritid8 till 13 timmar
BatteritypLitium Polymer
Djup2"
Känner avSyre, brännbart
VisaAlfanumerisk LCD
Gas typO2, LEL
Höjd5.125 "
Bostäder färgGul
Driftstemp. Räckvidd-20 till +50 grader C (-4 till +122 grader F)
UpplösningO2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg)
SensorområdeO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.73
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)20
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellUpplösningBatteritidBatteritypSensorområdeBreddDjupKänner avVisaPris
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-Y-ELLER Flergasdetektor H2s / co Eller 3-stifts Uk-kontakt Gul | AB7JDR 23M636 XT-00HM-Y-ELLERH2S (steg om 1 ppm), CO (steg om 1 ppm)8 till 13 timmarLitium PolymerH2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm2 13 / 16 "2"Vätesulfid, kolmonoxidAlfanumerisk LCD17 883 kr
BW TECHNOLOGIES XT-00HM-B-ELLER Flergasdetektor H2s / co Eller 3-stifts Uk-kontakt Svart | AB7JDT 23M637 XT-00HM-B-ORH2S (steg om 1 ppm), CO (steg om 1 ppm)8 till 13 timmarLitium PolymerH2S 0 till 100 ppm, CO 0 till 500 ppm2 13 / 16 "2"Vätesulfid, kolmonoxidAlfanumerisk LCD17 883 kr
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-Y-ELLER Flergasdetektor O2 / co Eller 3-stifts Uk-kontakt Gul | AB7JEK 23M718 XT-X00M-Y-ELLERO2 (0.1% vol. Steg), CO (1 ppm steg)8 till 13 timmarLitium PolymerO2 0 till 30.0%, CO 0 till 500 ppm2 13 / 16 "2"Syre, kolmonoxidAlfanumerisk LCD17 883 kr
BW TECHNOLOGIES XT-X00M-B-OR Multi-gas Detector O2 / co Eller 3-pin Uk Plug Black | AB7JEL 23M719 XT-X00M-B-ORO2 (0.1% vol. Steg), CO (1 ppm steg)8 till 13 timmarLitium PolymerO2 0 till 30.0%, CO 0 till 500 ppm2 13 / 16 "2"Syre, kolmonoxidAlfanumerisk LCD17 883 kr
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-Y-ELLER Flergasdetektor O2 / h2s Eller 3-stifts Uk-kontakt Gul | AB7JFB 23M733 XT-X0H0-Y-ELLERO2 (0.1% vol. Steg), H2S (1 ppm steg)8 till 13 timmarLitium PolymerO2 0 till 30.0%, H2S 0 till 100 ppm2 13 / 16 "2"Syre, vätesulfidAlfanumerisk LCD17 883 kr
BW TECHNOLOGIES XT-X0H0-B-ELLER Flergasdetektor O2 / h2s Eller 3-polig Uk-kontakt Svart | AB7JFC 23M734 XT-X0H0-B-ORO2 (0.1% vol. Steg), H2S (1 ppm steg)8 till 13 timmarLitium PolymerO2 0 till 30.0%, H2S 0 till 100 ppm2 13 / 16 "2"Syre, vätesulfidAlfanumerisk LCD17 883 kr
BW TECHNOLOGIES XT-XW00-B-OR Multi-gas Detector O2 / lel Eller 3-pin Uk Plug Black | AB7JGL 23M765 XT-XW00-B-ORO2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg)8 till 13 timmarLitium PolymerO2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, 0 till 5.0% volym / volym2 13 / 16 "2"Syre, brännbartAlfanumerisk LCD17 883 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-XW00-Y-OR Flergasdetektor O2/lel Eller 3-stift Uk Plug Gul
17 883 kr /enhet