CH HANSON USC00008 Insulated Utility Kit, 12 Pieces | AG2AYJ 31CE77

CH HANSON USC00008 Isolerad Utility Kit, 12 delar

Finns i lager
Artikel: AG2AYJ Modell: USC00008Korsreferens: 31CE77

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad verktygssats
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar12
Tång ingårKabelskärare 9 ", Diagonal skärtång med hög hävstång 7", Linemans tång 9 ", långtång 8", vattenpumpstång 10 "
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000 volt
Skruvmejslar ingår(3) Skruvmejslar med slitsade ingrepp: 1/4 "x 4", 5/16 "x 6", 3/8 "x 10", (3) Phillips-skruvmejslar: # 1 x 3 ", # 2 x 4", # 3 x 6 "
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårFall

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.1325
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8203205000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CH HANSON USC00008 Isolerad Utility Kit, 12 delar
16 452 kr /enhet