CH HANSON USC03095 Isolerad sockelset, 19 delar, 1/2 tums storlek | AF6HKC 19MV23

CH HANSON USC03095 Isolerad sockelset, 19 delar, 1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AF6HKC Modell: USC03095Korsreferens: 19MV23

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad sockelsats
Drivstorlek1 / 2 "
Max. Använd spänning1000 VAC
Antal bitar19
skyddarMot elektriska stötar upp till 1000V
Uttag ingår(16) 1/2" Dr 12 pt. Sockets: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 3/4", 7/8", 15/16", 1" , 8, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 25 mm
Verktygsförvaring ingårNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.89
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarUttag ingårPris
CH HANSON USC03100 Isolerad sockelset, 12 delar, 1/2 tums storlek | AF6HKD 19MV24 USC0310012(10) 1/2" Dr 12 pt. Sockel: 3/8", 1/2", 3/4", 7/8", 8, 10, 13, 17, 19, 20 mm10 258 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CH HANSON USC03095 Isolerad sockelset, 19 delar, 1/2 tums storlek
16 629 kr /enhet