CABOT 140.0003000.008 Translucent Coating Natural Flat 5gal | AC2WUA 2NTA8

CABOT 140.0003000.008 Translucent Coating Natural Flat 5gal

Finns i lager
Artikel: AC2WUA Modell: 140.0003000.008Korsreferens: 2NTA8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 396 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTydlig och genomskinlig beläggning
AnsökningsmetodBorsta, spray
AnvändningstemperaturÖver 50 grader F
FärgNatural
FärgfamiljClears
Rapportering400 till 600 kvadratmeter slät yta, 150 till 250 kvadratmeter grov yta
Torktid24 timmar
ExponeringsvillkorExteriör
FinishFlat
Storlek5 gal.
ytaTräytor
VOC-innehållMindre än 550 g / l

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod3208100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgFärgfamiljStorlekPris
CABOT 140.0003000.007 Translucent Coating Natural Flat 1gal | AC2WTZ 2NTA7 140.0003000.007NaturalClears1 gal.997SEK
CABOT 140.0003002.007 Translucent Coating Cedar Flat 1gal | AC2WUB 2NTA9 140.0003002.007CederBrowns1 gal.997SEK
CABOT 140.0003005.007 Translucent Pacific Redwood Flat 1gal | AC2WUC 2NTC2 140.0003005.007Pacific RedwoodReds1 gal.997SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CABOT 140.0003000.008 Translucent Coating Natural Flat 5gal
4 396 kr /enhet