Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 1070125EG Enkelhålsrem 1 1/4 tum - förpackning om 5 | AB3FAB 1RUW3

CADDY INDUSTRIAL SALES 1070125EG omslagsrem med ett hål 1 1/4 tum - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AB3FAB Modell: 1070125EGKorsreferens: 1RUW3
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
141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörrem
Längd1.625 "
MaterialElektro-galvaniserat stål
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 4 "
TypLinda runt, ett hål
Bredd3 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Rekommenderas för att stödja CPVC-rör

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekTypBreddPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070075EG Enkelhålsrem 3/4 tum - förpackning med 5 | AB3EZZ 1RUW1 1070075EG1.25 "3 / 4 "Linda runt, ett hål2.38 "159SEK
CADDY INDUSTRIAL FÖRSÄLJNING 1070100EG Single Hole Wrap Around Strap 1 tum - förpackning med 5 | AB3FAA 1RUW2 1070100EG1.437 "1"Linda runt, ett hål2 11 / 16 "170SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070150EG Enkelhålsrem 1 1/2 tum - förpackning om 5 | AB3FAC 1RUW4 1070150EG1.75 "1-1 / 2 "Linda runt, ett hål3 5 / 16 "167SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1070200EG Enkelt hål runt omlindningsrem 2 tum - förpackning med 5 | AB3FAD 1RUW5 1070200EG1.875 "2"Linda runt, ett hål3 11 / 16 "184SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1080075EG Tvåhålsrem, storlek 3/4 tum - förpackning med 5 | AB3FAE 1RUW6 1080075EG3.25 "3 / 4 "Två hål2.25 "117SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1080100EG Tvåhålsrem, storlek 1 tum - förpackning med 5 | AB3FAF 1RUW7 1080100EG3.5 "1"Två hål2 1 / 2 "152SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 1080125EG Tvåhålsrem Storlek 1 1/4 tum - förpackning om 5 | AB3FAG 1RUW8 1080125EG4.25 "1-1 / 4 "Två hål3.25 "144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 1070125EG omslagsrem med ett hål 1 1/4 tum - förpackning om 5
141SEK /enhet