Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Sidobalksstångshängare 3/8 tums stångstorlek | AB3FAX 1RUY8

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Sidobalk Stånghängare 3/8 tum Stångstorlek

Finns i lager
Artikel: AB3FAX Modell: 3270037PLKorsreferens: 1RUY8
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStånghängare
Längd2.375 "
MaterialFormbart järn
Max. Ladda250 lb
MetalldetekterbarJa
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypSidobalk
Bredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Förtrådad strukturell fastsättning fäst på väggen eller sidan av ett stöd för att stödja hängstången

Produktvarianter

ProduktModellBreddLängdMaterialMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTråd storlekTypPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370037EG Ögonhylsa Stånghängare Storlek 4 In | AB3EZD 1RUR9 0370037EG1.12 "2.25 "Elektro-galvaniserat stål250 lb4"3 / 8 "3 / 8 "Ögonhåla19SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370050EG Eye Socket Rod Hanger Storlek 8 In | AB3EZE 1RUT1 0370050EG1.5 "2.75 "Elektro-galvaniserat stål760 lb8"1 / 2 "1 / 2 "Ögonhåla93SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG Offset Eye Socket Rod Hanger Storlek 4 In | AB3EZF 1RUT2 0380037EG1.12 "3.25 "Elektro-galvaniserat stål250 lb4"3 / 8 "3 / 8 "Offset ögonuttag30SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL Sidobalk Stånghängare 3/8 tum Stångstorlek
60SEK /enhet