Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 389002 Superklip Tube And Pipe Clamp 1/2 In | AB3FBC 1RUZ4

CADDY INDUSTRIAL SALES 389002 Superklip Tube And Pipe Clamp 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB3FBC Modell: 389002Korsreferens: 1RUZ4
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
24SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRör- och rörklämma
Längd1.187 "
MaterialIcke-metallisk
Max. Ladda45 lb.
MetalldetekterbarNej
Rörstorlek1 / 2 "
TypSuperklipp
Bredd9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCH

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Copper Tube Size 1/2 "

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekRörstorlekBreddPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 389001 Superklip Tube And Pipe Clamp 3/8 In | AB3FBB 1RUZ3 3890011.187 "40 lb.-3 / 8 "9 / 16 "22SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 389003 Superklip rör- och rörklämma | AB3FBD 1RUZ5 3890031 13 / 32 "50 lb.3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "26SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 389004 Superklip Tube And Pipe Clamp 1/2 In | AB3FBE 1RUZ6 3890041 9 / 16 "50 lb.1 / 2 "-5 / 8 "30SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 389005 Superklip Tube And Pipe Clamp 3/4 In | AB3FBF 1RUZ7 3890051.625 "55 lb.-3 / 4 "21 / 32 "32SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 389006 Superklip Tube And Pipe Clamp 3/4 In | AB3FBG 1RUZ8 3890061.75 "60 lb.3 / 4 "-11 / 16 "43SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 389007 Superklip Tube And Pipe Clamp Storlek 1 In | AB3FBH 1RUZ9 3890071 15 / 16 "65 lb.-1"11 / 16 "61SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 389008 Superklip rör- och rörklämma | AB3FBJ 1RVA1 3890082.125 "75 lb.1"1-1 / 4 "11 / 16 "57SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 389002 Superklip Tube And Pipe Clamp 1/2 In
24SEK /enhet