Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Clevis Hanger Storlek 3/4 In | AB3FFT 1RVP5

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Clevis Hanger Storlek 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AB3FFT Modell: 4060075S4Korsreferens: 1RVP5
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
334SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Hanger
Längd2.375 "
Material304 Stainless Steel
Max. Ladda610 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek3 / 4 "
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Rekommenderas för upphängning av stationära, icke isolerade rörledningar av rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTråd storlekBreddPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060050S4 Clevis Hanger Storlek 1/2 In | AB3FFR 1RVP4 4060050S42.125 "610 lb1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "1.62 "282SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060100S4 Clevis Hanger Storlek 1 In | AB3FFU 1RVP6 4060100S42.75 "610 lb1"3 / 8 "3 / 8 "2 1 / 16 "326SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060125S4 Clevis Hanger Storlek 1 1/4 In | AB3FFV 1RVP7 4060125S43 5 / 16 "610 lb1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "2.38 "505SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060150S4 Clevis Hanger Storlek 1 1/2 In | AB3FFW 1RVP8 4060150S43 15 / 16 "610 lb1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "2 15 / 16 "493SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060200S4 Clevis Hanger Storlek 2 In | AB3FFX 1RVP9 4060200S44.5 "610 lb2"3 / 8 "3 / 8 "3.25 "516SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060250S4 Clevis Hanger Storlek 2 1/2 In | AB3FFY 1RVR1 4060250S45/14 "1130 lb2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "3.25 "743SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4060300S4 Clevis Hanger Storlek 3 In | AB3FFZ 1RVR2 4060300S46"1130 lb3"1 / 2 "1 / 2 "4.12 "995SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4060075S4 Clevis Hanger Storlek 3/4 In
334SEK /enhet