Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 454008 Dämpad rörklämma Rörstorlek 1-1/2 In | AB3FCH 1RVC5

CADDY INDUSTRIAL SALES 454008 Dämpad rörklämma rörstorlek 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB3FCH Modell: 454008Korsreferens: 1RVC5
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma
Boltstorlek3 / 8-16 "
MaterialElektro-galvaniserat stål
Max. Ladda180 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 2 "
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypSuperfix Dämpad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med EPDM-kudde; Rekommenderas för upphängning av stationära, icke-isolerade rörledningar

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaRörstorlekRörstorlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 454001 Dämpad rörklämma Rörstorlek 1/4 In | AB3FCA 1RVB7 454001180 lb1 / 4 "3 / 8 "36SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 454002 Dämpad rörklämma Rörstorlek 3/8 In | AB3FCB 1RVB8 454002180 lb3 / 8 "1 / 2 "39SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 454003 Dämpad rörklämma Rörstorlek 5/8 In | AB3FCC 1RVB9 454003180 lb-5 / 8 "37SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 454004 Dämpad rörklämma Rörstorlek 1/2 In | AB3FCD 1RVC1 454004180 lb1 / 2 "3 / 4 "47SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 454005 Dämpad rörklämma Rörstorlek 1 In | AB3FCE 1RVC2 454005180 lb3 / 4 "1"53SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 454006 Superfix dämpad rörklämma | AB3FCF 1RVC3 454006180 lb1"1-1 / 4 "57SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 454007 Dämpad rörklämma Rörstorlek 1-1/4 In | AB3FCG 1RVC4 454007180 lb1-1 / 4 "1-1 / 2 "64SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 454008 Dämpad rörklämma rörstorlek 1-1/2 tum
99SEK /enhet